- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- キャタピラ 台車のおすすめ人気ランキング
キャタピラ 台車のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新105件の「キャタピラ 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローラー台車」、「アクロス」、「キャタピラ」などの商品も取り扱っております。
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質
走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)
940
材質(車輪)
プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
226
荷台寸法(幅)(mm)
617
最大積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
940
材質(ハンドル)
ステンレス
特性
悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパー
EF-1220 150 ASET
荷台寸法(奥行)(mm)
806
材質(荷台)
プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ
折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様
折りたたみハンドル
高さ(mm)
乗越え段差許容:40
材質(車輪)
プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
466
最大積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
878
材質(フレーム)
プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
キャスター金具
ステンレス・スチール
特性
悪路でも搬送を可能
荷台寸法(奥行)(mm)
688
材質(荷台)
プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様
固定ハンドル
高さ(mm)
乗越え段差許容:40
材質(車輪)
プラスチック
ハンドル高さ(mm)
878
材質(車輪・金具)
ステンレス・スチール
材質(フレーム)
プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
材質(荷台)
プラスチック
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
ブレーキ有無
なし
ハンドル高さ(mm)
860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×480×220
材質(ハンドル)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
PP樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質
ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)
928
幅(mm)
617
質量(kg)
19.4
材質(車輪)
プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
奥行(mm)
806
ブレーキ有無
あり
床面高さ(mm)
226
最大積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
940
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
材質(荷台)
プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ
折りたたみ
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。
台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、
階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。
使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が
接するように倒しながら進みます。
使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。
セット内容
台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書
寸法(mm)
480×930~1520×295
質量(kg)
15
奥行(mm)
340
角度(°)
最大階段:35
伸縮範囲(mm)
ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節
最大積載量(kg)
60
荷台寸法(幅)(mm)
480
連続使用時間(分)
約40(60kgの荷物を載せた場合)
使用の目安
耐久:約330時間
モーター出力(W)
80
バッテリー電圧(V)
24
保証期間
12ヶ月
モーター電圧(V)
24
充電器出力
29.4V/2A/58.8W
充電器入力
100~240V(50/60Hz)/2.0A
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
6400
荷台寸法(奥行)(mm)
340
昇降速度
上昇時:30段/分 下降時:30段/分
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様
(最大階段角度)30~35度
付属品
本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)
24
最大積載量(kg)
160
モーター
24V、120W
荷台寸法(mm)
幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×780×1170
ハンドル
2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー
24V、2600mAh
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
1年
充電器出力
29.4V、2A
充電器入力
100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)
約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容
本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)
475
厚さ(mm)
5
質量(g)
3400
奥行(mm)
620
保証期間
12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様
組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)
トラスコ品番
465-5168
材質
荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
214
組立時間
1人20分
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質
ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)
928
幅(mm)
617
質量(kg)
23
材質(車輪)
プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無
あり
床面高さ(mm)
226
荷台寸法(mm)
696×617
最大積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
940
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様
材質(荷台)
プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ
折りたたみ
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷